Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre mit 2 dreaiarmigen Radsternen 480 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenkarre mit 2 dreaiarmigen Radsternen 480 x 300 mm
Treppenkarre mit 2 dreaiarmigen Radsternen 480 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017101
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017101
EAN/GTIN:
     4035694007659
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694007659
Abmessungen: 574 x 676 x 1.310 mm
Ladefläche:
Schaufelbreite/Schaufellänge: 480 x 300 mm
Gewicht: 23,5
Traglast/kg: 200
Rad Ø: 160 x 40 mm
Höhe: 1.310 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 194,29*
€ 230,16*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 193,73*
€ 230,18*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,63*
€ 232,87*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,10*
€ 235,14*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 290,95*
€ 337,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,49*
€ 401,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,54*
€ 393,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,87*
€ 375,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,51*
€ 368,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,95*
€ 346,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.