Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Treppenkarre, Schaufel: 300 x 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Treppenkarre, Schaufel: 300 x 260 mm
Alu-Treppenkarre, Schaufel: 300 x 260 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017108
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017108
EAN/GTIN:
     4035694005617
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694005617
Abmessungen: 570 x 631 x 1.305 mm
Ladefläche:
Schaufelbreite/Schaufellänge: 300 x 260 mm
Gewicht: 12,5
Traglast/kg: 200
Rad Ø: 160 x 40 mm
Höhe: 1.305 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 316,40*
€ 366,63*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,27*
€ 366,65*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,46*
€ 374,22*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,82*
€ 395,57*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 471,84*
€ 539,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,93*
€ 642,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,33*
€ 635,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,23*
€ 608,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,92*
€ 592,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,84*
€ 561,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017105
ab € 346,50*
Ähnlich
Cordes
00017107
ab € 248,72*
Ähnlich
Cordes
00017103
ab € 303,83*
Ähnlich
Cordes
00017106
ab € 230,96*
Ähnlich
Cordes
00017104
ab € 320,52*
Ähnlich
Cordes
00017100
ab € 169,64*
Ähnlich
Cordes
00017101
ab € 188,10*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL1023
ab € 212,26*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL2000
ab € 212,29*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL3000
ab € 211,84*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL1018
ab € 211,66*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL3020
ab € 212,71*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL5012
ab € 212,90*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL6001
ab € 212,51*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL7016
ab € 212,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.