Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenhausleiter "Multilift" Aluminium , 2x5 Sprossen , Länge 1,55 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Treppenhausleiter "Multilift" Aluminium , 2x5 Sprossen , Länge 1,55 m
Produktbild - Treppenhausleiter "Multilift" Aluminium , 2x5 Sprossen , Länge 1,55 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-61405
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     61405
EAN/GTIN:
     4039665012390
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
alu-leiter 5 stufen

Treppenhausleiter "Multilift" Aluminium , 2x5 Sprossen , Länge 1,55 m

  • Speziell für Arbeiten in Treppenhäusern und auf extrem unebenem Untergrund
  • Einstellung: - Sekundenschnelle stufenlose Einstellung der Verlängerungsschenkel, - Innen angebrachte Feststellräder, - Bombensichere Fixierung durch speziell beschichteten Klemmbeschlag
  • Kräftige Aluminium Gussgelenke
  • Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
  • Werkzeugablage
  • Rutschfeste Gummifüße
  • Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
  • Zusätzlicher Verstellbereich Steigseite: 40 cm
  • Sprossenabstand 28 cm
  • Alle Sprossen an schräg aufgestellten Leitern sind, soweit sinnvoll und technisch möglich, unter einem Neigungswinkel von 15° eingebaut, so daß die Trittflächen in Gebrauchsstellung ergonomisch optimal waagrecht liegen
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Sprossen:
2x5
Länge:
1,55 m
Holmgröße:
0,4 mm | 60 mm
Traversenbreite:
1 m
Gewicht:
11,5 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter, alu-leiter 1,6m, Treppen-Stehleiter, Treppenhausleiter, Stehleiter, Schiebeleiter, Mehrzweckleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 428,94*
€ 508,48*
Frei Haus
ab € 428,10*
€ 508,49*
Frei Haus
ab € 431,73*
€ 513,62*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,64*
€ 517,06*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,06*
€ 615,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,62*
€ 604,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 431,34*
€ 513,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,47*
€ 509,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,25*
€ 494,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,64*
€ 443,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
7592
ab € 15,67*
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 32,79*
Zubehör
Iller Leiter
75-320
ab € 23,04*
Zubehör
Iller Leiter
6099
ab € 34,30*
Zubehör
Iller Leiter
6573
ab € 29,21*
Zubehör
Iller Leiter
6574
ab € 30,25*
Zubehör
Iller Leiter
6576
ab € 30,48*
Zubehör
Iller Leiter
6570
ab € 44,10*
Zubehör
Iller Leiter
7180-3
ab € 143,37*
Zubehör
Iller Leiter
7150-3
ab € 124,90*
Zubehör
Iller Leiter
7170-3
ab € 220,03*
Zubehör
Iller Leiter
7160-3
ab € 185,46*
Zubehör
Iller Leiter
6590
ab € 144,60*
Zubehör
Iller Leiter
46377
ab € 54,83*
Zubehör
Iller Leiter
46400
ab € 69,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.