Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf für Anlegeleitern 1,27m lang 46377


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-56299983
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     46377
EAN/GTIN:
     4039665004241
Suchbegriffe:
Anlegeleiterhandlauf
Handlauf Anlegeleiter
handlauf anlegeleiter

Handlauf für Anlegeleitern 1,27m lang 46377

Handlauf für Anlegeleitern bis max. Länge 3,00 m, Länge 1,27 m, Höhe 200 mm, Aluminiumrohr 25 x 1,5 mm, zum Selbstanbau mit Klemmbügel, für Holmgrößen bis 73 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1270 mm
Breite:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 54,82*
€ 71,89*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,83*
€ 71,90*
Frei Haus
ab € 55,91*
€ 72,79*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 114,36*
€ 146,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
46400
ab € 69,06*
Ähnlich
Iller Leiter
46385
ab € 71,16*
Ähnlich
Iller Leiter
46376
ab € 79,64*
Ähnlich
Iller Leiter
6050
ab € 15,61*
Ähnlich
Iller Leiter
3010
ab € 40,03*
Ähnlich
Iller Leiter
46346
ab € 404,17*
Ähnlich
Iller Leiter
66451
ab € 41,50*
Ähnlich
Iller Leiter
4030
ab € 146,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.