Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geis&Knoblauch Treppenhausleiter MultiFT 2x5 Sprossen 61405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-327068
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     61405
EAN/GTIN:
     4039665012390
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
alu-leiter
Geis&Knoblauch Treppenhausleiter MultiFT 2x5 Sprossen 61405 Ausführung Klappleiter, Werkstoff Aluminium, Länge 1,55m, Anzahl der Sprossen 5, Anzahl der Elemente 1, Speziell für Arbeiten in Treppenhäusern und auf extrem unebenem Untergrund, Sekundenschnelle stufenlose Einstellung der Verlängerungsschenkel durch innen angebrachte Feststellräder, Sichere Fixierung durch speziell beschichteten Klemmbeschlag
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klappleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1.55 m
Anzahl der Sprossen:
5
Anzahl der Elemente:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bockleiter, Doppeltritt, Leichtmetallleiter, Leiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stehleiter, Steigeleiter, Treppenhausleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 414,19*
€ 489,32*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 416,76*
€ 489,91*
Frei Haus
ab € 418,61*
€ 494,24*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,44*
€ 514,85*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,91*
€ 582,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,91*
€ 579,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,33*
€ 568,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,45*
€ 547,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,76*
€ 495,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
7592
ab € 15,81*
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 33,39*
Zubehör
Iller Leiter
6099
ab € 34,40*
Zubehör
Iller Leiter
6573
ab € 29,33*
Zubehör
Iller Leiter
6574
ab € 30,45*
Zubehör
Iller Leiter
6576
ab € 30,50*
Zubehör
Iller Leiter
6570
ab € 43,91*
Zubehör
Iller Leiter
7180-3
ab € 143,14*
Zubehör
Iller Leiter
7150-3
ab € 124,90*
Zubehör
Iller Leiter
7170-3
ab € 218,98*
Zubehör
Iller Leiter
7160-3
ab € 185,99*
Zubehör
Iller Leiter
46377
ab € 52,21*
Zubehör
Iller Leiter
46400
ab € 65,39*
Zubehör
Iller Leiter
6596EL
ab € 21,62*
Zubehör
Iller Leiter
6591EL
ab € 20,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.