Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserempfänger FR-DIST 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanal_Ing_Theo_iNs
Kanal_Ing_Theo_iNs
Artikel-Nr.:
     874-gF-257300
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     257300
EAN/GTIN:
     4045921011670
Suchbegriffe:
Laserempfänger
Rotationslaser
Rotationslaser-Empfänger
geo-fennel rotationslaser
Innovation: AUTO-DIST Funktion misst automatisch die Entfernung zwischen Laserebene (Nullmarke des Empfängers) und Boden, Wand, Objekt • Macht die Nivellierlatte überflüssig bei Höhenkontrollen mit Rotationslaser • Schnelle und berührungsfreie Höhenkontrolle bei Betonierarbeiten, Estrichbau • Einfache Überprüfung von Grabentiefen bei Baggerarbeiten • Direkte Ablesung von Höhenunterschieden beim Planieren • Schnelle und sichere Ausrichtungen im Innenausbau nach festgelegtem Maß – erspart die 2. Person zum Halten des Maßbandes
    TECHNISCHE DATEN
  • Genauigkeit: ±1/5/9mm
  • Arbeitsbereich: 300m(Radius)
  • Temperaturbereich: -10°C bis +50°C
  • Laser-Entfernungsmesser:
  • Genauigkeit: ± 2mm
  • Messdistanz: 50m
  • Temperaturbereich: 0°C +40°C
  • Referenz: Unten, 0-Position, oben
  • Einheiten: m/ft/inch
  • Laserklasse: 2
  • Länge Empfangsfenster:10mm
  • Displayanzeige/Signaltöne: vorne/ja
  • LED-Anzeige: vorne/seitlich
  • Stromversorgung: 3xAA Alkaline
  • Betriebsdauer: - als Laserempfänger: 12h, als Laser-Entfernungsmesser: 5000 Messungen, kombiniert: 8h
  • Magnete: oben,seitlich
  • Libellen: oben, seitlich
  • Staub-/Wasserschutz: IP 65
  • Abmessungen: 172x80x32 mm
  • Gewicht (nur Gerät): 0,3kg
    EIGENSCHAFTEN
  • Für Rotationslaser mit rotem und grünem Strahl
  • mm-Anzeige der Differenz zwischen Laserebene und Nullmarke
  • Umfangreiche Funktionen eines Laser-Entfernungsmessers
  • Messfunktionen Entfernungsmesser:
  • -Einzel- / Dauermessung
  • -Fläche / Volumen
  • -Pythagoras 1, indirekte Höhe (2 Punkte)
  • -Pythagoras 2, Gesamthöhe (3 Punkte)
    LIEFERUMFANG
  • 3xAA Alkalinebatterie
  • Halteklammer für Nivelierlatte

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rotationslaser empfänger, Linienlaser, linienlaser, Maschinenempfänger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,50*
€ 343,08*
Lager 874
5
Frei Haus
ab € 293,52*
€ 369,91*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,91*
€ 440,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,54*
€ 419,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 343,70*
€ 409,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,03*
€ 384,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,75*
€ 368,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,52*
€ 349,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
212001
ab € 546,61*
Zubehör
geo-FENNEL
212078
ab € 621,29*
Zubehör
geo-FENNEL
211001
ab € 894,08*
Zubehör
geo-FENNEL
211078
ab € 967,23*
Zubehör
geo-FENNEL
213145
ab € 1.130,93*
Zubehör
geo-FENNEL
213177
ab € 1.199,70*
Zubehör
geo-FENNEL
292190-BC
ab € 568,81*
Zubehör
geo-FENNEL
292193
ab € 507,33*
Zubehör
geo-FENNEL
292190
ab € 385,92*
Zubehör
geo-FENNEL
220000
ab € 554,04*
Zubehör
geo-FENNEL
244045
ab € 727,94*
Zubehör
geo-FENNEL
244077
ab € 819,82*
Zubehör
geo-FENNEL
244050
ab € 855,88*
Zubehör
geo-FENNEL
242701
ab € 1.035,39*
Zubehör
geo-FENNEL
244701
ab € 1.080,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.