Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser FL 105H mit Empfänger FR 77-MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser FL 105H
Rotationslaser FL 105H
Rotationslaser FL 105H
Artikel-Nr.:
     415-geo212078
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     212078
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Rotationslaser
Rotationslaser-Empfänger
geo-fennel rotationslaser
rotationslaser empfänger

Selbstnivellierender Rotationslaser für horizontale Anwendungen. Der FL 105H gehört zur neuesten Generation Horizontallaser aus dem Hause geoFennel. Einfach in der Bedienung, robust und leistungsfähig für den dauerhaften Einsatz. Im Set mit Empfäger FR 77-MM.

Produktbeschreibung FL 105H:

  • selbstnivellierend
  • einfachste Bedienung - nur 3 Knöpfe
  • Arbeitsbereich 600 im Durchmesser
  • Staub-/Wasserschutz IP 65
  • Automatische TILT-Funktion
  • VWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz)
  • Abschaltung außerhalb des Selbstnivellierbereiches

Technische Daten:

  • Selbstnivellierbereich: ± 5°
  • Arbeitsbereich mit Empfänger Ø FR 77-MM: 300 m
  • Rotationsgeschwindigkeit U/min: 800
  • Betriebsdauer / Akku: 36 h NiMH

Empfänger FR 77-MM:

  • extra langes Empfangsfeld
  • mm-Anzeige der Differenz zwischen Laserebene undNullmarke
  • Segmente der Pfeilanzeige im Display nehmen proportional zu / ab
  • „0“-Position kann frei definiert werden (Offset)
  • beleuchtbares Display
  • robuste Halteklammer
  • Spezialhalterung zur vielseitigen Befestigung, z. B. am Schnurgerüst

Technische Daten:

  • Genauigkeit 3-stufig: ± 2 / 5 / 9 mm
  • Genauigkeit mm-Anzeige: ± 1 mm
  • Arbeitsbereich Klasse 2-Laser: 150 m
  • Arbeitsbereich Klasse 3R-Laser: 350 m
  • Länge Empfangsfenster: 125 mm
  • Länge Empfangsbereich mm-Anzeige: 100 mm
  • Offset-Bereich (0SET) von Basislinie: ± 20 mm
  • Maßeinheiten: mm, cm, in, in-Bruch
  • Signaltöne: 3
  • Display-Anzeige: vorn, hinten
  • LED-Anzeige: vorn, hinten, seitlich
  • Stromversorgung / Betriebsdauer: Alkaline / 110 h
  • Temperaturbereich: - 10 °C bis + 50 °C
  • Displaybeleuchtung: ja
  • Magnete: oben, seitlich
  • Libellen: oben, seitlich
  • Staub- / Wasserschutz: IP 67

Lieferumfang:

  • Empfänger FR 77-MM mit Halteklammer
  • Akku
  • Ladegerät
  • Fach für Alkalinebatterien
  • Koffer
Weitere Informationen:
Laserklasse:
2
Schutzklasse:
IP 65
Temparaturbeständigkeit:
-20° C bis +50°C
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: geo fennel, Laser, messen, Rotations-Laser, Rotationslaser FL 105H, vermessen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,29*
€ 783,18*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 715,75*
€ 830,15*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,18*
€ 931,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,65*
€ 863,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 707,04*
€ 841,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 688,44*
€ 819,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,35*
€ 771,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,93*
€ 757,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,29*
€ 739,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
252000
ab € 135,69*
Zubehör
geo-FENNEL
257100
ab € 210,90*
Zubehör
geo-FENNEL
257300
ab € 255,50*
Zubehör
geo-FENNEL
164
ab € 173,90*
Zubehör
geo-FENNEL
260550
ab € 650,95*
Zubehör
geo-FENNEL
484
ab € 31,58*
Zubehör
geo-FENNEL
485
ab € 33,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.