Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser FL 190A mit Empfänger FR 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser FL 190A
Rotationslaser FL 190A
Rotationslaser FL 190A
Rotationslaser FL 190A
Rotationslaser FL 190A
Rotationslaser FL 190A
Artikel-Nr.:
     415-geo292190-BC
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     292190-BC
EAN/GTIN:
     4045921011540
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
geo fennel
Laser
messen
Rotations-Laser

Mit dem Rotationslaser FL 190A von geoFennel erhältst Du einen Präzisionslaser für professionelle Ansprüche. Der Laser eignet sich ideal für Erdarbeiten und Nivellements. Ob Du Estrich gießen willst, Erdarbeiten ausführen oder eine Mauer errichten musst, die schnelle Selbstnivellierung und die große Reichweite des Rotationslaser FL 190A garantieren Dir schnelle und präzise Ergebnisse. Im Set mit passendem Empfänger FR 45.

Rotationslaser FL 190A:

  • sehr schnelle Selbstnivellierung
  • horizontal vollautomatischer Rotationslaser
  • vertikal mit nur einer Fußschraube einstellbar
  • automatische Abschaltung und akustisches Signal wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches
  • Rotationsgeschwindigkeit einstellbar
  • permanenter Lotstrahl
  • wiederaufladbare NiMH-Akkus mit intelligentem Ladegerät
  • integrierte Wand- und Bodenauflage mit Stellschraube

Technische Daten:

  • Selbstnivellierbereich:± 3°
  • Rotationsgeschwindigkeit U/Min.: 200,400,600
  • Stromversorgung: NiMH
  • Betriebsdauer(alle Linienlaser geschaltet): 20 h
  • Laseriode: 635 nm

Produktbeschreibung FR 45:

  • mit Dual-Display und Halteklammer für Nivellierlatte
  • Höhenanzeige durch 3-fach LED vorne, seitlich, oben und großes Display vorne
  • mit Halteklammer
  • abschaltbarer Ton
  • Abschaltautomatik
  • eingebaute Libellen
  • Verwendung für Laserdiode: rot
  • Anzeige: 2 x LCD
  • Genauigkeit 3-stufig: ± 10 mm, ± 4 mm, ± 2 mm
  • Stromversorgung: 1 x 9V
  • Signaltöne: 3

Lieferumfang:

  • Empfänger FR 45 mit Halteklammer
  • NiMH-Akkus
  • Ladegerät
  • gepolsterte Tasche
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Laserklasse:
2
Schutzklasse:
IP 54
Temparaturbeständigkeit:
-10° C bis +45° C
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: Rotationslaser FL 190A, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,39*
€ 875,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,09*
€ 804,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 658,75*
€ 783,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 641,42*
€ 763,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,06*
€ 709,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,32*
€ 698,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,81*
€ 676,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
150
ab € 65,43*
Zubehör
geo-FENNEL
252000
ab € 135,69*
Zubehör
geo-FENNEL
257100
ab € 210,90*
Zubehör
geo-FENNEL
257300
ab € 255,50*
Zubehör
geo-FENNEL
165
ab € 166,70*
Zubehör
geo-FENNEL
302010
ab € 30,95*
Zubehör
geo-FENNEL
484
ab € 31,58*
Zubehör
geo-FENNEL
485
ab € 33,45*
Zubehör
geo-FENNEL
482
ab € 40,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.