Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser FL 115H mit Empfänger FR 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser FL 115H
Rotationslaser FL 115H
Rotationslaser FL 115H
Rotationslaser FL 115H
Rotationslaser FL 115H
Empfänger FR 45
Artikel-Nr.:
     415-geo211001
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     211001
EAN/GTIN:
     4045921010925
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
geo fennel
Laser
messen
Rotations-Laser

Selbstnivellierender Rotationslaser für horizontale Anwendungen. Der FL 115H gehört zur neuesten Generation Premium-Horizontallaser aus dem Hause geoFennel. Einfach in der Bedienung, robust und leistungsfähig für den dauerhaften Einsatz. Im Set mit passendem Empfäger FR 45.

Rotationslaser FL 115H:

  • einfache und intuitive Bedienung
  • robustes Gehäuse mit Metallkopf
  • Arbeitsbereich 1200 m im Durchmesser
  • Staub- / Wasserschutz IP 66
  • hohe Genauigkeit ± 0,5 mm / 10 m
  • automatische TILT-Funktion
  • VWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz)
  • Abschaltung außerhalb des Selbstnivellierbereiches
  • Bereichsabschaltung
  • manuelle Neigung in X- und Y-Achse
  • Li-Ion-Akku

Technische Daten:

  • Selbstnivellierbereich: ± 5°
  • Arbeitsbereich mit Empfänger Ø FR 45: 1200 m
  • manuelle Neigung X-/Y-Achse: ± 5° (± 9%)
  • Rotationsgeschwindigkeit U/min: 800
  • Betriebsdauer / Akku: 26 h / Li-Ion

Empfänger FR 45:

  • mit Dual-Display und Halteklammer für Nivellierlatte
  • 2 x LCD-Anzeige
  • abschaltbarer Ton
  • Abschaltautomatik
  • Beleuchtung
  • eingebaute Libelle sowie Magnete oben und seitlich
  • Gummiumrandung

Technische Daten:

  • Verwendung für Laserdiode: rot
  • Anzeige: 2 x LCD
  • Genauigkeit 3-stufig: ± 10 mm, ± 4 mm, ± 2 mm
  • Stromversorgung: 1 x 9V
  • Signaltöne: 3
  • abschaltbarer Ton: ja
  • Abschaltautomatik: ja
  • Displaybeleuchtung: ja
  • Staub-/Wasserschutz: IP 66

Lieferumfang:

  • Empfänger FR 45
  • Akku
  • Ladegerät
  • Fach für Alkalinebatterien
  • Koffer
Weitere Informationen:
Laserklasse:
2
Schutzklasse:
IP 66
Temparaturbeständigkeit:
-20° C bis +50°C
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: Rotationslaser FL 115H, vermessen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 927,78*
€ 1.049,62*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 894,08*
€ 1.075,97*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,97*
€ 1.280,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,30*
€ 1.212,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 993,17*
€ 1.181,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 967,03*
€ 1.150,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,89*
€ 1.092,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,13*
€ 1.078,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,08*
€ 1.063,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
252000
ab € 135,69*
Zubehör
geo-FENNEL
257100
ab € 210,90*
Zubehör
geo-FENNEL
257300
ab € 255,50*
Zubehör
geo-FENNEL
156
ab € 170,86*
Zubehör
geo-FENNEL
158
ab € 118,07*
Zubehör
geo-FENNEL
166
ab € 208,16*
Zubehör
geo-FENNEL
260550
ab € 650,95*
Zubehör
geo-FENNEL
484
ab € 31,58*
Zubehör
geo-FENNEL
485
ab € 33,45*
Zubehör
geo-FENNEL
486
ab € 33,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.