| |
|
| Artikel-Nr.: 874-WS-3100260 Herst.-Nr.: 3100260 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wilms-Komfort-Luftentfeuchter EF 260 - Die Wilms-Komfort-Luftentfeuchter dienen der Gesundheit, der Werterhaltung und der Beschleunigung von Trocknungsvorgängen. Feuchteschäden und Schimmelbildung werden verhindert, das Raumklima verbessert. Durch entsprechende Einstellung des eingebauten Hygrostaten und durch die thermostatisch gesteuerte Abtauautomatik niedriger Stromverbrauch.
- Sehr geringe Geräuschentwicklung, Klimaneutrales Kältemittel
- Typische Raumgröße: bis ca. 130 m³
- Hermetisches System. Enthält fluorierte Treibhausgase, die durch das Kyoto Protokoll zugelassen sind.
Weitere Informationen: | | Typische Raumgröße: | bis ca. 130 m³ | Entfeuchtungsleistung: | bis 20,0 l in 24 h | Luftleistung einstufig: | 260 m³/h | Temp.-Bereich: | 5 - 35 °C | Feuchtebereich: | 30 - 80% r.F. | Anschlussleistung: | 0,350 kW | Gewicht: | 16 kg | Kühlmittel: | 50 g R 290 | Wassertankinhalt: | 6l | Maße: H x B x T: | 588 x 234 x 351 mm |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 332,78* | € 384,20* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 334,25* | € 386,98* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,98* | € 387,95* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,84* | € 389,89* | | | | Lager 874 | | | | | | Frei Haus | ab € 336,15* | € 398,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|