Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rohrtrennmaschine REMS CENTO 22V BASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Rohrtrennmaschine REMS CENTO 22V BASIC
Akku-Rohrtrennmaschine REMS CENTO 22V BASIC
Detail
Detail
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-845002R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     845002R220
EAN/GTIN:
     4039976079563
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfasmaschine
Rohrtrenn- und Anfasmaschine
Rohrtrennmaschine
Schneidrad
  • Akku-Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Dm 8 - 115 mm, ohne Außengrat.
  • Für Rohre der Pressfi tting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer, Dm 8 - 108 mm.
  • Für Stahlrohre EN 10255 (DIN 2440) DN 6 - 100, Dm 1/8 - 4", Dm 10 - 115 mm
  • Gussrohre (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 - 100
  • Kunststoffrohre SDR 11, Wanddicke s kleiner oder gleich 10 mm, Dm 10 - 110 mm, Dm 1/8 - 4"
  • Verbundrohre Dm 10 - 110 mm
  • Mit wartungsfreiem Getriebe, durchzug starkem Akku-Motor 21,6 V
  • Drehzahl 84 min-1
  • Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz, Temperaturüberwachung, Ladezustandskontrolle
  • Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr für Rohre Dm 22 - 115 mm, Dm 3/4 - 4"
  • Sicherheitsfußschalter
  • Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, Schnell lade gerät Li-Ion 230 V, 50 - 60 Hz, 90 W
  • Ringschlüssel
  • Ohne Schneidrad
  • optional: für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell
  • Im Karton
  • Weitere Informationen:
    L x B x H:
    398x408x476 mm
    Gewicht:
    20,22 kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Schneidrädchen, rohrtrennmaschine rems, schneidrad, Akku-Rohrtrennmaschine, REMS Rohrentgrater, Ianfasmaschine
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.439,19*
    € 1.491,51*
    9 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 1.448,26*
    € 1.506,27*
    Lager 874
    4
    Frei Haus
    ab € 1.459,86*
    € 1.512,78*
    27 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.537,42*
    € 1.641,80*
    13 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 1.622,39*
    € 1.705,66*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.512,78*
    € 1.800,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.504,59*
    € 1.790,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.476,41*
    € 1.756,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.459,86*
    € 1.737,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    REMS
    849703 R
    € 226,04*
    Ähnlich
    REMS
    845110 RINOX
    € 79,2725*
    Ähnlich
    REMS
    565051
    € 281,51*
    Ähnlich
    REMS
    574436
    € 45,21*
    Ähnlich
    REMS
    844011
    € 546,71*
    Ähnlich
    REMS
    845004
    € 2.544,53*
    Ähnlich
    REMS
    845055
    € 114,18*
    Ähnlich
    REMS
    845057
    € 148,63*
    Ähnlich
    REMS
    845060
    € 246,95*
    Ähnlich
    REMS
    845218
    € 99,92*
    Ähnlich
    REMS
    845220
    € 157,37*
    Ähnlich
    REMS
    845230
    € 158,18*
    Ähnlich
    REMS
    849006
    € 1.105,33*
    Ähnlich
    REMS
    849007
    € 1.338,00*
    Ähnlich
    REMS
    849310
    € 344,98*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.