Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Akku-Cento 22V Basic #845002 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 845002 R220 REMS Akku-Cento 22V Basic
REMS 845002 R220 REMS Akku-Cento 22V Basic
REMS 845002 R220 REMS Akku-Cento 22V Basic
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-845002 R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     845002 R220
EAN/GTIN:
     4039976079563
Suchbegriffe:
Anfasmaschine
Rohrtrenn- und Anfasmaschine
Rohrtrennmaschine
Schneidrad
Rems Akku-Cento 22V Basic #845002 R220
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,9 kg
Länge:
400 mm
Breite:
385 mm
Höhe:
470 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.439,19*
€ 1.491,51*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.448,26*
€ 1.506,27*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.459,86*
€ 1.512,78*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.537,42*
€ 1.641,80*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.622,39*
€ 1.705,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.506,27*
€ 1.792,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.498,12*
€ 1.782,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.470,04*
€ 1.749,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.453,53*
€ 1.729,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.448,26*
€ 1.723,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
849703 R
€ 226,04*
Ähnlich
REMS
845110 RINOX
€ 79,2725*
Ähnlich
REMS
565051
€ 281,51*
Ähnlich
REMS
574436
€ 45,21*
Ähnlich
REMS
844011
€ 546,71*
Ähnlich
REMS
845004
€ 2.544,53*
Ähnlich
REMS
845055
€ 114,18*
Ähnlich
REMS
845057
€ 148,63*
Ähnlich
REMS
845060
€ 246,95*
Ähnlich
REMS
845218
€ 99,92*
Ähnlich
REMS
845220
€ 157,37*
Ähnlich
REMS
845230
€ 158,18*
Ähnlich
REMS
849006
€ 1.105,33*
Ähnlich
REMS
849007
€ 1.338,00*
Ähnlich
REMS
849310
€ 344,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.