Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider REMS Cut Cu-INOX Set 76-87-100-110 , rechtwinkliges Trennen geschweißter Rohre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Cut Cu-INOX Set 76-87-100-110
REMS Cut Cu-INOX Set 76-87-100-110
REMS Cut Cu-INOX Set 76-87-100-110
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-290411R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     290411R
EAN/GTIN:
     4039976037655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
Anfasgerät
Rohranfasgerät

REMS Cut 110 Cu-INOX – Regenfallrohre einfach Trennen

Bauweise:

  • Robuste Metall-Ausführung für harte Beanspruchung
  • Einfaches, schnelles Arbeiten, ergonomischer Spanngriff
  • Federnde Spanneinsätze aus Kunststoff für zentrisches Spannen der verschiedenen Rohrgrößen
  • Einfacher Wechsel ohne Werkzeuge
  • Stufenlos einstellbarer Spanndruck zum Ausgleich von Rohrtoleranzen
  • Speziell gehärtetes Schneidrad aus bewährtem, zähhartem REMS Schneidbackenstahl sichert lange Standzeit
    Lieferumfang:

    • Rohrtrenngerät für geschweißte Regenfallrohre aus Kupfer, Titanzink, nichtrostendem Stahl, Ø 60 – 110 mm, geschweißte Ablaufrohre/Fallrohre aus nichtrostendem Stahl Ø 50 – 110 mm
    • Schnellspannvorrichtung Ø 110 mm mit Spanneinsätzen 76-87-100-110
    • Werkzeugsatz Cu-INOX mit Schneidrad Cu-INOX 3 – 120, s 4
    • Im stabilen Koffer
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
460 x 145 x 250 mm
Gewicht:
4,33 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider rems, rohrabschneider, REMS Rohrabschneider, Rohrtrennmaschine, Rohrentgrater, Druckprüfpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,76*
€ 545,79*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,07*
€ 607,68*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,68*
€ 723,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,74*
€ 705,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,38*
€ 643,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,73*
€ 632,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,07*
€ 615,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
290431
ab € 47,80*
Ähnlich
REMS
290432
ab € 71,63*
Ähnlich
REMS
290440
ab € 76,92*
Ähnlich
REMS
565051
ab € 224,77*
Ähnlich
REMS
849006
ab € 997,31*
Ähnlich
REMS
849007
ab € 1.237,39*
Ähnlich
REMS
849310
ab € 281,17*
Ähnlich
REMS
849315
ab € 173,63*
Ähnlich
REMS
849700
ab € 156,50*
Ähnlich
REMS
290424
ab € 67,95*
Ähnlich
REMS
290425
ab € 68,02*
Ähnlich
REMS
290426
ab € 67,95*
Ähnlich
REMS
290427
ab € 67,98*
Ähnlich
REMS
290430
ab € 29,68*
Ähnlich
REMS
290433
ab € 71,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.