Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
REMS
>
Artikel
REMS 290430 Trenn- u. Anfaswerkzeug, s 11
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2001555391
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
290430
EAN/GTIN:
4039976037808
REMS Trenn- u. Anfaswerkzeug, s 11 (290430)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
290430
Werksnummer:
290430
Länge netto mm:
175,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Länge brutto mm:
175,00
Breite brutto mm:
100,00
Höhe brutto mm:
10,00
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
REMS
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4682
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,03*
€ 35,96*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,62*
€ 40,60*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,83*
€ 40,82*
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 31,14*
€ 41,07*
Lager 1955
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,66*
€ 42,94*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS 849703 R Metallkreissägeblatt HSS
REMS
849703 R
€ 223,38*
Ähnlich
REMS (290431) Trenn- u. Anfaswerkzeug, s15,5
REMS
290431
€ 56,81*
Ähnlich
REMS (290432 R) Werkzeugsatz P
REMS
290432
€ 92,47*
Ähnlich
REMS (290440 R) Halterung für Werkbank
REMS
290440
€ 100,22*
Ähnlich
REMS (565051 R220) Elektron. Drehzahlbegrenzer
REMS
565051
€ 282,04*
Ähnlich
REMS (849006 R220) Turbo Cu-INOX Rohrkreissägemaschine
REMS
849006
€ 1.127,82*
Ähnlich
REMS (849007 R220) Turbo K Universal-Metallkreissägemaschine
REMS
849007
€ 1.347,65*
Ähnlich
REMS (849310 R) Untergestell, fahrbar
REMS
849310
€ 345,04*
Ähnlich
REMS (849315 R) Untergestell
REMS
849315
€ 218,03*
Ähnlich
REMS (849700 R) Univ.Met.Kreissägeblatt
REMS
849700
€ 199,00*
Ähnlich
REMS 290424 Spanneinsatz Ø 75 mm, 2er-Pack
REMS
290424
€ 88,90*
Ähnlich
REMS 290425 Spanneinsatz Ø 78 mm, 2er-Pack
REMS
290425
€ 89,25*
Ähnlich
REMS 290426 Spanneinsatz Ø 90 mm, 2er-Pack
REMS
290426
€ 89,31*
Ähnlich
REMS 290427 Spanneinsatz Ø 63 mm, 2er-Pack
REMS
290427
€ 88,97*
Ähnlich
REMS 290433 R Werkzeugsatz Cu-INOX
REMS
290433
€ 95,99*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.