Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische Kamera-Inspektionssysteme REMS CamSys Set S-Color 20 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-175007R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     175007R220
EAN/GTIN:
     4039976140232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Messmikroskop

Superleichtes, handliches Kamera-Inspektionssystem zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse von Rohren, Kanälen, Schornsteinen und anderen Hohlräumen. Mit elektronischer Meterzählung. Auch zur Inspektion nach Rohrreinigungsarbeiten und zur Abnahme von Neuinstallationen oder Reparaturen. Dokumentation von Bildern und Videos auf SD-Karte. Akku- und Netzbetrieb.

Bauweise:

  • Elektronisches Kamera-Inspektionssystem zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse.
  • Dokumentation von Bildern und Videos auf SD-Karte mit Angabe von Datum und Uhrzeit.
  • Für kleine Rohrdurchmesser und engere Rohrbogen Dm. (40) 50 - 150 mm, Kanäle, Schächte, Schornsteine und andere Hohlräume.

Lieferumfang:

  • Controllereinheit in Mikroprozessor-Technik mit 3,5" TFT-LCD-Farbdisplay, SD-Kartensteckplatz, USB-Anschluss, Videoausgangsbuchse PAL/NTSC, integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V, 4,0 Ah, im stabilen, schlagfesten Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
  • 2 m Verbindungsleitung von der Controllereinheit zum Kamera-Kabelsatz, Spannungsversorgung/Ladegerät 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 15 W, SD-Karte 4 GB, USB-Kabel
  • im stabilen Koffer
  • Kamera-Kabelsatz S-Color mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Dm. 25 mm mit CMOS Bildsensor und Schiebekabel
  • 20 m Schiebekabel Dm. 4,5 mm mit Längenmarkierung, sehr flexibel, im Kabelkorb.
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
530 x 530 x 235 mm
Gewicht:
8,44 kg
Spezial-Farbkamera:
Ø 25 mm
Akku Li-Polyme:
3,7 V, 4,0 Ah
Spannungsversorgung/Ladegerät Li-Ion (für Controlleinheit):
100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, 15W

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Rastenzoomsystem, Kanal-TV Gerät, Kanalkamera, Rohrinspektionskamera, Rohrkamera, rems inspektionskamera, akku inspektionskamera, Kamera-Inspektion, Kamera-Inspektionssystem, Kamera-Inspektionsgerät, Flexibles Endoskop, flexibles endoskop, Endoskop Kamera, Kamera-Endoskop, Kamera-Kabelsatz, Aufsetzspiegel, Videoendoskop, videoendoskop, Vidioskop, Schwanenhalssonde, Camscope, CamScope, Schwanenhals
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.159,35*
€ 2.374,43*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.192,69*
€ 2.412,85*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 2.212,59*
€ 2.429,07*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.253,43*
€ 2.511,46*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.429,07*
€ 2.890,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.384,05*
€ 2.837,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.296,14*
€ 2.732,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.246,09*
€ 2.672,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.212,59*
€ 2.632,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
175300 R220
ab € 1.568,61*
Ähnlich
REMS
175301 R220
ab € 2.005,10*
Ähnlich
REMS
175302 R220
ab € 2.555,29*
Ähnlich
REMS
175303 R220
ab € 2.687,92*
Ähnlich
REMS
175304 R220
ab € 2.968,77*
Ähnlich
REMS
175305 R
ab € 873,34*
Ähnlich
REMS
175306 R
ab € 1.634,34*
Ähnlich
REMS
175307 R
ab € 1.800,13*
Ähnlich
REMS
175308 R
ab € 2.100,70*
Ähnlich
REMS
175323 R
ab € 82,26*
Ähnlich
REMS
175330 R
ab € 71,30*
Ähnlich
REMS
175339 R
ab € 69,17*
Ähnlich
REMS
175343 R
ab € 50,38*
Ähnlich
REMS
175440 R
ab € 83,52*
Ähnlich
REMS
151210
ab € 105,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.