Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 175300 R220 REMS CamSys 2 Basic-Pack Inspektionskamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 175300 R220 REMS CamSys 2 Basic-Pack Inspektionskamera
REMS 175300 R220 REMS CamSys 2 Basic-Pack Inspektionskamera
REMS 175300 R220 REMS CamSys 2 Basic-Pack Inspektionskamera
Artikel-Nr.:
     1955B-2018824579
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     175300 R220
EAN/GTIN:
     4039976156943
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Messmikroskop
REMS CamSys 2 – Brillante Bilder und Videos aus Rohren und Kanälen. Sprachaufzeichnung. Selbstnivellierende Kamera. Sender zur Ortung der Kamera. SD-Kartensteckplatz. Elektronische Meterzählung. Akku- und Netzbetrieb.

Superleichtes, handliches Kamera-Inspektionssystem zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse von Rohren, Kanälen, Schornsteinen und anderen Hohlräumen.
Selbstnivellierende Kamera. Sender zur Ortung der Kamera. Elektronische Meterzählung. Auch zur Inspektion nach Rohrreinigungsarbeiten und zur Abnahme von Neuinstallationen oder Reparaturen. Dokumentation von Bildern und Videos mit Sprachaufzeichnung auf SD-Karte. Akku- und Netzbetrieb.

Kamerakopf S-Color/S-Color S , , , , Ø 26 mm
Kamerakopf S-Color S-N , ,  , , , , , , , , , Ø 31 mm
Rohre  , ,  , , ,  , , ,  , , ,  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ø (40) 50 – 150 mm
Kanäle, Schornsteine, andere Hohlräume

REMS CamSys 2 – Brillante Bilder und Videos aus Rohren und Kanälen.
Sprachaufzeichnung. Selbstnivellierende Kamera. Sender zur Ortung der Kamera. SD-Kartensteckplatz. Elektronische Meterzählung. Akku- und Netzbetrieb.
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
175300 R220
Werksnummer:
175300 R220
Länge netto mm:
455,00
Breite netto mm:
340,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
4,190000
Länge brutto mm:
455,00
Breite brutto mm:
340,00
Höhe brutto mm:
135,00
Gewicht brutto Kg:
4,190000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.555,72*
€ 1.759,41*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.592,40*
€ 1.800,37*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.680,57*
€ 1.920,39*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.920,39*
€ 2.285,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.880,87*
€ 2.238,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.791,53*
€ 2.131,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.753,83*
€ 2.087,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.680,57*
€ 1.999,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
175301 R220
ab € 2.004,53*
Ähnlich
REMS
175302 R220
ab € 2.569,40*
Ähnlich
REMS
175303 R220
ab € 2.666,55*
Ähnlich
REMS
175304 R220
ab € 2.970,10*
Ähnlich
REMS
175305 R
ab € 869,28*
Ähnlich
REMS
175306 R
ab € 1.628,50*
Ähnlich
REMS
175307 R
ab € 1.803,62*
Ähnlich
REMS
175308 R
ab € 2.096,63*
Ähnlich
REMS
175323 R
ab € 82,33*
Ähnlich
REMS
175330 R
ab € 71,34*
Ähnlich
REMS
175339 R
ab € 69,74*
Ähnlich
REMS
175343 R
ab € 50,67*
Ähnlich
REMS
175440 R
ab € 83,59*
Ähnlich
REMS
151210
ab € 106,12*
Ähnlich
REMS
175000
ab € 1.118,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.