Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turbo-Gaslötbrenner Acetylen REMS Macho


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turbo-Gaslötbrenner Acetylen REMS Macho
Turbo-Gaslötbrenner Acetylen REMS Macho
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-161010R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     161010R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötlampe
lötlampe

REMS Macho – superschnelles Hartlöten

Einsatzgebiete:

  • Piezo-elektrische Selbstzündung: Ohne Anzünder!
  • Nur Drücker betätigen – Flamme brennt! Drücker loslassen – Flamme erlischt! Geringer Gasverbrauch, nur 160 g/h!
  • Superhandlich, ergonomisch, mit nur einer Hand zu bediene
  • Kein Einstellen, kein Regulieren
  • Feststellknopf für Dauerbetrieb
  • Nur 1 Universal-Brennerrohr
  • Injektionsbrenner verbrennt Sauerstoff aus der Luft, deshalb nur Acetylen erforderlich
  • Punktflamme mit Turbo-Drall-Verstärker für extrem hohe Heizleistung und superschnelles Hartlöten

Lieferumfang:

  • Turbo-Gaslötbrenner Acetylen zum Hart- und Weichlöten von Kupfer rohren u.a. Ø ≤ 64 mm
  • Piezo-elektrische Selbstzündung
  • Gasanschluss G ⅜ LH
  • chlauchtülle und Überwurfmutter G ⅜ LH
  • In Blisterverpackung
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
285 x 145 x 55 mm
Gewicht:
0,71 kg
Kupferrohre Ø:
≤ 64 mm
Flammentemperatur:
2500 °C

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Lötpistole, Lötgerät, Lötzange, Löt-Zange, Lötpaste, Weichlot, Hartlot, Stabelektroden, Reinigungsvlies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,64*
€ 229,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 216,98*
€ 265,82*
Lager 874
4
€ 4,95*
ab € 223,96*
€ 270,81*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,81*
€ 322,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,32*
€ 318,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,51*
€ 296,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,80*
€ 280,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,96*
€ 266,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
160010
ab € 147,56*
Ähnlich
REMS
160300
ab € 7,08*
Ähnlich
REMS
152106
ab € 74,91*
Ähnlich
REMS
163020
ab € 342,39*
Ähnlich
REMS
160200
ab € 35,30*
Ähnlich
REMS
160210
ab € 26,96*
Ähnlich
REMS
164110 R
ab € 36,21*
Ähnlich
REMS
164011
ab € 595,47*
Ähnlich
REMS
164050
ab € 711,10*
Ähnlich
REMS
164115
ab € 21,75*
Ähnlich
REMS
163350
ab € 64,76*
Ähnlich
REMS
164250
ab € 106,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.