Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Poliermaschine ARP-B 300NV, Ø 77 mm, 1.500 – 2.200 U/min., 10.8V 2.5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-8991000311
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     8991000311
EAN/GTIN:
     6416868938814
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Mirka® ARP-B 300NV ist eine rotierende Poliermaschine mit bürstenlosen Motor und einem 77 mm Stützteller.
Weitere Informationen:
Geschwindigkeit (rpm):
1500-2200
Durchmesser Pad (mm):
77 mm
Gewicht (kg):
0,87
Lautstärke, LpA (dB):
57
Vibration (m/s^2):
1,8
Battery Capacity:
2,5 Ah
Pad im Lieferumfang enthalten:
Artikel 874-MA-8294791311
Hub (mm):
0

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 770,04*
€ 865,25*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 728,42*
€ 865,26*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,26*
€ 1.029,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,42*
€ 960,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 791,27*
€ 941,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 775,13*
€ 922,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,44*
€ 903,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 751,52*
€ 894,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,27*
€ 884,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,42*
€ 866,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mirka
8991300111
ab € 483,62*
Ähnlich
Mirka
8991012311
ab € 790,37*
Ähnlich
Mirka
8992340311
ab € 370,73*
Ähnlich
Mirka
8994210311
ab € 368,15*
Ähnlich
Mirka
8994220311
ab € 368,83*
Ähnlich
Mirka
8992340111
ab € 312,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.