Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliermaschine Druckluft RPS 300CV Ø 77 mm , 209 W, 3.000 U/min., 1/4" Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-8992340111
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     8992340111
EAN/GTIN:
     6416868930375
Suchbegriffe:
Poliermaschine (Druckluft)
poliermaschine (druckluft)
  • Die leichte und ergonomische rotierende Poliermaschine ermöglicht ein effizientes und staubfreies Schleifen von kleinen Flächen. Die Maschine ist mit einem 77 mm Schleifteller 6-Loch ausgestattet und kann sowohl als Polier- sowie Schleifmaschine verwendet werden.
  • Mirka® RPS 300CV kann für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden: In Karosserien besonders für die Lackentfernung. Dank der Drehbewegung bietet die Maschine hervorragende Ergebnisse beim Glasschleifen.
  • Weitere Informationen:
    Geschwindigkeit:
    3000 U/min
    Hub (mm):
    0
    Leistung:
    209 W
    Lautstärke, LpA (dB):
    78
    Gewicht:
    0,63 kg
    Luftdruck:
    6,2 bar
    Luftverbrauch (l/min):
    481
    Pad (Mirka-Art.Nr.):
    874-MA-8294791211
    Absaugung:
    Zentralabsaugung
    Durchmesser Pad (mm):
    77

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Poliermaschine, Poliermaschine Druckluft, Druckluft, Elektro-Poliermaschine, Druckluft-Poliermaschine
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 312,75*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 384,15*
    € 457,14
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 376,46*
    € 447,99
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 368,79*
    € 438,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 329,02*
    € 391,53
    pro Stück
    ab 7 Stück
    € 325,59*
    € 387,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 322,11*
    € 383,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 312,75*
    € 372,17
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    8991300111
    ab € 481,47*
    Ähnlich
    Mirka
    8991012311
    ab € 785,19*
    Ähnlich
    Mirka
    8991000311
    ab € 734,10*
    Ähnlich
    Mirka
    8992340311
    ab € 368,84*
    Ähnlich
    Mirka
    8994210311
    ab € 368,26*
    Ähnlich
    Mirka
    8994220311
    ab € 369,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.