Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliermaschine Druckluft AP 300NV Ø 77 mm, 298 W, 3.200 U/min., 1/4" Gewinde o. Quick-Lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-8992340311
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     8992340311
EAN/GTIN:
     6416868902587
Suchbegriffe:
Poliermaschine (Druckluft)
poliermaschine (druckluft)
  • Die leichte und ergonomische Poliermaschine ist mit einem 77 mm Schleifpad ausgestattet.
  • Mirka AP 300NV besitzt ein geringes Vibrationsniveau und die geringe Größe sorgt für eine angenehme Handhabung.
  • Ein Zwei-Hand-Griff und eine visuelle Kontrolle sind dank der Konstruktion möglich.
  • Ideal geeignet für Spot-Repair in Automotive-Anwendungen.
  • Im OEM-Bereich eignet sich die Poliermaschine besonders zum Polieren von Verbund- und Kunststoffteilen sowie Karosserien.
  • Weitere Informationen:
    Geschwindigkeit:
    3200 U/min
    Hub (mm):
    0
    Leistung:
    298 W
    Lautstärke, LpA (dB):
    77
    Gewicht:
    0,66 kg
    Luftdruck:
    6,2 bar
    Luftverbrauch (l/min):
    626
    Pad (Mirka-Art.Nr.):
    874-MA-8294791311
    Absaugung:
    Ohne Absaugung
    Durchmesser Pad (mm):
    77

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Poliermaschine, Poliermaschine Druckluft, Druckluft, Elektro-Poliermaschine, Druckluft-Poliermaschine
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 377,69*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 465,97*
    € 554,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 458,32*
    € 545,40
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 449,16*
    € 534,50
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 439,99*
    € 523,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 398,48*
    € 474,19
    pro Stück
    ab 7 Stück
    € 394,33*
    € 469,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 389,99*
    € 464,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 377,69*
    € 449,45
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    8991300111
    ab € 493,91*
    Ähnlich
    Mirka
    8991012311
    ab € 807,81*
    Ähnlich
    Mirka
    8991000311
    ab € 749,36*
    Ähnlich
    Mirka
    8994210311
    ab € 377,48*
    Ähnlich
    Mirka
    8994220311
    ab € 379,42*
    Ähnlich
    Mirka
    8992340111
    ab € 317,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.