Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliermaschine Druckluft ROP2-512NV , Ø 125 mm , 12 mm Hub, 10.000 U/min., stufenlose Geschwindgkeitsregelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-8994220311
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     8994220311
EAN/GTIN:
     6416868932409
Suchbegriffe:
Poliermaschine (Druckluft)
poliermaschine (druckluft)
  • Mirkas pneumatische zweihand Poliermaschine überzeugt durch hohe Leistung, optimale Stabilität während der Anwendung und eine kompakte Form.
  • Dies ermöglicht es auch schwer erreichbare Stellen zu polieren. So werden durch effizientes Arbeiten perfekte Ergebnisse erzielt.
  • Weitere Informationen:
    Geschwindigkeit:
    10000 U/min
    Hub (mm):
    12
    Leistung:
    343 W
    Lautstärke, LpA (dB):
    81
    Gewicht:
    1,23 kg
    Luftdruck:
    6,2 bar
    Luftverbrauch (l/min):
    594
    Pad (Mirka-Art.Nr.):
    874-MA-8295191511
    Absaugung:
    Ohne Absaugung
    Durchmesser Pad (mm):
    125

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Poliermaschine, Poliermaschine Druckluft, Druckluft, Elektro-Poliermaschine, Druckluft-Poliermaschine
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 380,09*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 467,20*
    € 555,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 459,56*
    € 546,88
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 450,37*
    € 535,94
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 441,18*
    € 525,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 399,54*
    € 475,45
    pro Stück
    ab 7 Stück
    € 395,38*
    € 470,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 391,58*
    € 465,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 380,09*
    € 452,31
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    8991300111
    ab € 493,90*
    Ähnlich
    Mirka
    8991012311
    ab € 805,63*
    Ähnlich
    Mirka
    8991000311
    ab € 749,54*
    Ähnlich
    Mirka
    8992340311
    ab € 377,23*
    Ähnlich
    Mirka
    8994210311
    ab € 380,00*
    Ähnlich
    Mirka
    8992340111
    ab € 320,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.