Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliermaschine Druckluft ROP2-312NV, Ø 77 mm , 12 mm Hub, 10.000 U/min., stufenlose Geschwindgkeitsregelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-8994210311
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     8994210311
EAN/GTIN:
     6416868937671
Suchbegriffe:
Poliermaschine (Druckluft)
poliermaschine (druckluft)
  • Mirkas pneumatische zweihand Poliermaschine überzeugt durch hohe Leistung, optimale Stabilität während der Anwendung und eine kompakte Form. Dies ermöglicht es auch schwer erreichbare Stellen zu polieren.
  • So werden durch effizientes Arbeiten perfekte Ergebnisse erzielt.
  • Weitere Informationen:
    Geschwindigkeit:
    10000 U/min
    Hub (mm):
    12
    Leistung:
    276 W
    Lautstärke, LpA (dB):
    80
    Gewicht:
    1,18 kg
    Luftdruck:
    6,2 bar
    Luftverbrauch (l/min):
    538
    Pad (Mirka-Art.Nr.):
    874-MA-8294791311
    Absaugung:
    Ohne Absaugung
    Durchmesser Pad (mm):
    77

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Poliermaschine, Poliermaschine Druckluft, Druckluft, Elektro-Poliermaschine, Druckluft-Poliermaschine
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 368,41*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 455,36*
    € 541,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 449,05*
    € 534,37
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 440,07*
    € 523,68
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 431,09*
    € 513,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 388,59*
    € 462,42
    pro Stück
    ab 7 Stück
    € 384,54*
    € 457,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 380,33*
    € 452,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 368,41*
    € 438,41
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    8991300111
    ab € 479,06*
    Ähnlich
    Mirka
    8991012311
    ab € 788,84*
    Ähnlich
    Mirka
    8991000311
    ab € 730,51*
    Ähnlich
    Mirka
    8992340311
    ab € 367,16*
    Ähnlich
    Mirka
    8994220311
    ab € 370,46*
    Ähnlich
    Mirka
    8992340111
    ab € 310,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.