Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe - Schmutzwasser EASY SUB 550W/A31F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchpumpe - Schmutzwasser EASY SUB 550W/A31F
Tauchpumpe - Schmutzwasser EASY SUB 550W/A31F
Artikel-Nr.:
     874-HP-550W/A31F
Hersteller:
     Heide-Pumpen
Herst.-Nr.:
     550W/A31F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe

Tauchpumpe - Schmutzwasser EASY SUB 550W/A31F

Merkmale:

  • Der präzisionsgefertigte Motor - erbaut nach höchsten Qualitätsstandards - garantiert absolute Leistungsstabilität und einen hohen Wirkungsgrad
  • Professionelle Fertigung und ständige Produktionsüberwachung garantieren höchste Pumpenqualität
  • Zum Standardzubehör gehören: 20 m Kabel (H07RN-F) mit in Epoxidharz bergossener Kabeleinführung, thermischer Motorschutz, Ausführung mit doppelter Gleitringdichtung
  • Ausführung mit Vortexlaufrad

Anwendungen:

  • Entwässerung von Baugruben
  • DrainagesystemEntleerung von Gruben, Schächten und Behältern 
  • Wasserentnahme aus Flüssen oder Teichen 
  • Umwälzung und Belüftung von Teichen

Materialien:

  • Außengehäuse aus Grauguss
  • Motorgehäuse aus Edelstahl
  • Hauptwelle aus Edelstahl
  • Gleitringdichtung oben aus Kohle / Keramik
  • Gleitringdichtung unten aus Siliziumkarbid / Siliziumkarbid
  • Gehäuse aus Grauguss
  • Laufrad aus Grauguss
  • Kabel: H07RN-F

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!

Weitere Informationen:
Leistung:
0,75 kW
Nennstrom:
5,2 A
Max. Förderhöhe:
12 m
Max. Kapazität:
36 m³/h
Temperaturbereich:
von 0 bis 40 °C
Max. Tauchtiefe:
30 m
Motorfrequenz:
50 Hz
Motorart:
2P Trockenläufermotor
Isolierung:
Klasse B
Schutzklasse:
IP 68
Motorüberwachung:
Heide Guard System
Gleitringdichtung:
Doppelte Gleitringdichtung
Laufrad:
Vortex Freistromlaufrad
Druckabgang:
50 mm
Kornduchgang:
10 m
Gewicht (230V):
19 kg
Kablellänge:
20 m
Drehzahl:
2900 1/min.

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,59*
€ 852,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,35*
€ 838,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,74*
€ 791,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,09*
€ 766,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,15*
€ 727,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heide-Pumpen
F10D/F-21U
ab € 542,57*
Ähnlich
Heide-Pumpen
F10D/F-21UF
ab € 708,18*
Ähnlich
Heide-Pumpen
F10W/F-21UF
ab € 570,48*
Ähnlich
Heide-Pumpen
F15D/F-31F
ab € 736,72*
Ähnlich
Heide-Pumpen
F15D/F-31U
ab € 535,96*
Ähnlich
Heide-Pumpen
F15W/F-31UF
ab € 610,50*
Ähnlich
Heide-Pumpen
F20D/F-32TU
ab € 969,59*
Ähnlich
Heide-Pumpen
F20W/F-32TU
ab € 1.052,08*
Ähnlich
Heide-Pumpen
F5W/F-05AF
ab € 422,46*
Ähnlich
Heide-Pumpen
U10D/F-21P
ab € 592,07*
Ähnlich
Heide-Pumpen
U10D/F-21PF
ab € 754,74*
Ähnlich
Heide-Pumpen
U10W/F-21PF
ab € 612,44*
Ähnlich
Heide-Pumpen
U20D/F-32TP
ab € 1.037,28*
Ähnlich
Heide-Pumpen
U20W/F-32TP
ab € 1.056,41*
Ähnlich
Heide-Pumpen
U30D/F-33P
ab € 1.062,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.