Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe - Abwässer EASY MIX U10W/F-21PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchpumpe - Abwässer EASY MIX U10W/F-21PF
Tauchpumpe - Abwässer EASY MIX U10W/F-21PF
Artikel-Nr.:
     874-HP-U10W/F-21PF
Hersteller:
     Heide-Pumpen
Herst.-Nr.:
     U10W/F-21PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
kellerentwässerungspumpe

Tauchpumpe - Abwässer EASY MIX U10W/F-21PF

Merkmale:

  • Der präzisionsgefertigte Motor - erbaut nach höchsten Qualitätsstandards - garantiert absolute Leistungsstabilität und einen hohen Wirkungsgrad
  • Professionelle Fertigung und ständige Produktionsüberwachung garantieren höchste Pumpenqualität
  • Zum Standardzubehör gehören: 20 m Kabel (H07RN-F) mit in Epoxidharz bergossener Kabeleinführung, thermischer Motorschutz, Ausführung mit doppelter Gleitringdichtung
  • Ausführung mit Vortexlaufrad oder halboffenem U-Laufrad mit wolframbeschichteter Schneidklinge

Anwendungen:

  • Abwässer mit Feststoffen bis 35 mm aus Industrie, Kommune, Landwirtschaft und Haushalt
  • Drainagesystem
  • mit Schwimmer

Materialien:

  • Außengehäuse aus Grauguss
  • Motorgehäuse aus Edelstahl
  • Hauptwelle aus Edelstahl
  • Gleitringdichtung oben aus Kohle / Keramik
  • Gleitringdichtung unten aus Siliziumkarbid / Siliziumkarbid
  • Gehäuse aus Grauguss
  • Laufrad aus Grauguss
  • Kabel: H07RN-F

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!

Weitere Informationen:
Leistung:
0,75 kW
Nennstrom:
5,2 A
Max. Förderhöhe:
14,5 m
Max. Kapazität:
24 m³/h
Temperaturbereich:
von 0 bis 40 °C
Max. Tauchtiefe:
30 m
Motorfrequenz:
50 Hz
Motorart:
2P Trockenläufermotor
Isolierung:
Klasse B
Schutzklasse:
IP 68
Motorüberwachung:
Heide Guard System
Gleitringdichtung:
Doppelte Gleitringdichtung
Laufrad:
Halboffen
Druckabgang:
50 mm
Kornduchgang:
26 m
Gewicht (230V):
18 kg
Kablellänge:
20 m
Drehzahl:
2900 1/min.

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Heidepumpen, Pumpen, Schmutzwasserpumpen, Abwasserpumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 716,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,85*
€ 853,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,16*
€ 839,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,62*
€ 801,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,97*
€ 774,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,74*
€ 731,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heide-Pumpen
F10D/F-21U
€ 637,10*
Ähnlich
Heide-Pumpen
F10D/F-21UF
€ 822,18*
Ähnlich
Heide-Pumpen
F10W/F-21UF
€ 667,23*
Ähnlich
Heide-Pumpen
F15D/F-31F
€ 850,50*
Ähnlich
Heide-Pumpen
F15D/F-31U
€ 629,87*
Ähnlich
Heide-Pumpen
F15W/F-31UF
€ 705,67*
Ähnlich
Heide-Pumpen
F20D/F-32TU
€ 1.103,16*
Ähnlich
Heide-Pumpen
F20W/F-32TU
€ 1.187,19*
Ähnlich
Heide-Pumpen
F5W/F-05AF
€ 498,77*
Ähnlich
Heide-Pumpen
U10D/F-21P
€ 689,96*
Ähnlich
Heide-Pumpen
U10D/F-21PF
€ 868,63*
Ähnlich
Heide-Pumpen
U20D/F-32TP
€ 1.165,58*
Ähnlich
Heide-Pumpen
U20W/F-32TP
€ 1.187,19*
Ähnlich
Heide-Pumpen
U30D/F-33P
€ 1.192,59*
Ähnlich
Heide-Pumpen
U30W/F-33P
€ 1.284,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.