Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe - Schmutzwasser Edelstahl NEO 500W/SS-21A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchpumpe - Schmutzwasser Edelstahl NEO 500W/SS-21A
Tauchpumpe - Schmutzwasser Edelstahl NEO 500W/SS-21A
Artikel-Nr.:
     874-HP-500W/SS-21A
Hersteller:
     Heide-Pumpen
Herst.-Nr.:
     500W/SS-21A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe

Tauchpumpe - Schmutzwasser Edelstahl NEO 500W/SS-21A

Merkmale:

  • Auto Cut/Guard-System, Trockenläufermotor und säurebeständige doppelte Gleitringdichtungen aus Siliziumkarbid
  • Außengehäuse aus rostfreiem Stahl
  • Die in den Pumpen verbauten Viton O-Ringe sorgen für eine längere Lebensdauer bei der Verwendung mit korrodierenden, sauren und aggressiven Stoffen
  • Das integrierte HEIDE-Guard-System verhindert ein Überhitzen des Motors, erkennt Spannungsabfälle und Überstrom etc.

Anwendungen:

  • Industrie, Bauwirtschaft und Kommune
  • Förderung aggressiver Medien aus Baugruben, Schächten, Teichen, Drainagesystemen und Behältern
  • Für aggressive Medien oder Abwässer

Materialien:

  • Obere Abdeckung aus Edelstahl
  • Motorgehäuse aus Edelstahl
  • Hauptwelle aus Edelstahl
  • Gleitringdichtung oben aus Kohle / Keramik
  • Gleitringdichtung unten aus Siliziumkarbid / Siliziumkarbid
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Laufrad aus Edelstahl
  • Kabel: H07RN-F
  • Verwendung von anspruchsvollem Feinguss für höhchste Qualität und glatte Oberflächen

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!

Weitere Informationen:
Leistung:
0,75 kW
Nennstrom:
4,7 A
Max. Förderhöhe:
14,5 m
Max. Kapazität:
21 m³/h
Temperaturbereich:
von 0 bis 40 °C
Max. Tauchtiefe:
30 m
Motorfrequenz:
50 Hz
Motorart:
2P Trockenläufermotor
Isolierung:
Klasse B
Schutzklasse:
IP 68
Motorüberwachung:
Heide Guard System
Gleitringdichtung:
Doppelte Gleitringdichtung
Laufrad:
Vortex Freistromlaufrad
Druckabgang:
50 mm
Kornduchgang:
10 m
Gewicht (230V):
17 kg
Kablellänge:
20 m
Drehzahl:
2900 1/min.

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.535,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.535,38*
€ 1.827,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.518,36*
€ 1.806,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.460,41*
€ 1.737,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.426,52*
€ 1.697,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.391,21*
€ 1.655,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heide-Pumpen
F10D/SF-21AU
€ 1.535,38*
Ähnlich
Heide-Pumpen
F10W/SF-21AU
€ 1.542,60*
Ähnlich
Heide-Pumpen
F35D/SF-35U
€ 4.367,13*
Ähnlich
Heide-Pumpen
F5D/SF-05AU
€ 1.150,27*
Ähnlich
Heide-Pumpen
F5W/SF-05AU
€ 1.151,98*
Ähnlich
Heide-Pumpen
U20D/SF-32P
€ 2.721,05*
Ähnlich
Heide-Pumpen
U30D/SF-33P
€ 3.015,93*
Ähnlich
Heide-Pumpen
400D/SS-05A
€ 1.147,23*
Ähnlich
Heide-Pumpen
400W/SS-05A
€ 1.144,37*
Ähnlich
Heide-Pumpen
500D/SS-21A
€ 1.543,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.