|  |
 |
| Artikel-Nr.: 874-HP-U30D/SF-33P Herst.-Nr.: U30D/SF-33P EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Tauchpumpe - Abwässer Edelstahl NEO U30D/SF-33PMerkmale: - Auto Cut/Guard-System, Trockenläufermotor und säurebeständige doppelte Gleitringdichtungen aus Siliziumkarbid
- Außengehäuse aus rostfreiem Stahl
- Die in den Pumpen verbauten Viton O-Ringe sorgen für eine längere Lebensdauer bei der Verwendung mit korrodierenden, sauren und aggressiven Stoffen
- Das integrierte HEIDE-Guard-System verhindert ein Überhitzen des Motors, erkennt Spannungsabfälle und Überstrom etc.
Anwendungen: - Industrie, Bauwirtschaft und Kommune
- Förderung aggressiver Medien aus Baugruben, Schächten, Teichen, Drainagesystemen und Behältern
- Für aggressive Medien oder Abwässer
Materialien: - Obere Abdeckung aus Edelstahl
- Motorgehäuse aus Edelstahl
- Hauptwelle aus Edelstahl
- Gleitringdichtung oben aus Kohle / Keramik
- Gleitringdichtung unten aus Siliziumkarbid / Siliziumkarbid
- Gehäuse aus Edelstahl
- Laufrad aus Edelstahl
- Kabel: H07RN-F
- Verwendung von anspruchsvollem Feinguss für höhchste Qualität und glatte Oberflächen
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen:  |  | Leistung: | 2,2 kW | Nennstrom: | 5 A | Max. Förderhöhe: | 20 m | Max. Kapazität: | 60 m³/h | Temperaturbereich: | von 0 bis 40 °C | Max. Tauchtiefe: | 30 m | Motorfrequenz: | 50 Hz | Motorart: | 2P Trockenläufermotor | Isolierung: | Klasse B | Schutzklasse: | IP 68 | Motorüberwachung: | Heide Guard System | Gleitringdichtung: | Doppelte Gleitringdichtung | Laufrad: | Vortex / U-Laufrad (halboffen) | Druckabgang: | 80 mm | Kornduchgang: | 30 m | Gewicht (400V): | 38 kg | Kablellänge: | 20 m | Drehzahl: | 2900 1/min. |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Heidepumpen, Pumpen, Schmutzwasserpumpen, Abwasserpumpen |
|  |  |
| |