Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Meißelhammer-Set EPS 200 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Artikel-Nr.:
     874-EG-43815
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43815
EAN/GTIN:
     9004853438158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer

TECHNISCHE FAKTEN

  • Meißel: 10,2 6-kant
  • Schlagzahl: 3.000 1/min
  • Hubhöhe: 66 mm
  • Betriebsdruck: 6,3 bar
  • Luftbedarf: 157 l/min
  • Gewicht: 2,0 kg
  • Kräftiges Modell, viel Hub bei geringer Schlagzahl
  • Inkl. Stahl-Meißelhammer, Haltefeder und Inlineöler
  • Optimal für Fliesen, Putze, etc.
  • Auch für Karosseriebau und Metaller geeignet
  • Qualitätsmeißel aus Chrommolybdänstahl (175 mm)
  • Spezialgehärteter, nitrogenbehandelter Zylinder
  • Inkl. Schnellwechselfutter und Haltefeder
Weitere Informationen:
Meißel:
14,7 6-kant
Schlagzahl:
1920 i/min
Hubhöhe:
94 mm
Max. Betriebsdruck:
6,3 bar
Luftanschluss:
⅜ "
Luftbedarf:
940 l/min
Vibration:
13,46 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
94 dB(A)
Länge:
400 mm
Gewicht:
8,4 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: elmag druckluft-stemmhammer, druckluft meißelhammer, Druckluft-Hammer, Meißel-Hammer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 84,78*
€ 106,78*
4 Tage
10
€ 5,90*
ab € 87,69*
€ 107,79*
Lager 874
unbekannt
€ 4,95*
ab € 90,76*
€ 111,97*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 94,03*
€ 115,91*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 95,96*
€ 131,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,89*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,33*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 54,57*
Zubehör
ELMAG
42856
ab € 3,82*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,67*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,60*
Zubehör
ELMAG
42852
ab € 15,23*
Zubehör
ELMAG
42853
ab € 25,05*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,96*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,16*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,94*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.