Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Öler LMG, 1/2'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatischer Öler
Automatischer Öler
Artikel-Nr.:
     C6014-42535
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42535
EAN/GTIN:
     9004853425356
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler
  • 1/2'
  • Automatischer Öler
  • Metall-Schutzgehäuse
Weitere Informationen:
Durchfluss bei 6 bar:
4300 l/min
Eingangsdruck:
18 bar
Behältervolumen:
150 cm³
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Druckminderer, Filter und Öler:
Filter, Druckregler, Öler als Einzelgeräte bzw. auch platzsp
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42531
ab € 30,86*
Ähnlich
ELMAG
43892
ab € 55,95*
Ähnlich
ELMAG
43944
ab € 3,70*
Ähnlich
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Ähnlich
ELMAG
43943
ab € 2,30*
Ähnlich
ELMAG
42585
ab € 13,58*
Ähnlich
ELMAG
42575
ab € 76,28*
Ähnlich
ELMAG
43974
ab € 4,22*
Ähnlich
ELMAG
43977
ab € 25,02*
Ähnlich
ELMAG
43976
ab € 12,17*
Ähnlich
ELMAG
43972
ab € 7,97*
Ähnlich
ELMAG
43960
ab € 10,87*
Ähnlich
ELMAG
43975
ab € 7,51*
Ähnlich
ELMAG
43955
ab € 9,95*
Ähnlich
ELMAG
43969
ab € 6,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.