Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Meißelhammer-Set EPS 200 K~ SK 10,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Meißelhammer-Set EPS 200 K
DL-Meißelhammer-Set EPS 200 K
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43815
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43815
EAN/GTIN:
     9004853438158
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer
  • Kräftiges Modell
  • Inkl. Stahl-Meißelhammer, Haltefeder und Inlineöler
  • Optimal für Fliesen, Putze, etc.
  • Auch für Karosseriebau und Metaller geeignet
  • Qualitätsmeißel aus Chrommolybdänstahl (175 mm)
  • Spezialgehärteter, nitrogenbehandelter Zylinder
  • Inkl. Stahl-Meißelhalter und Haltefeder
Weitere Informationen:
Meißel:
10,2 mm
Schlagzahl:
3000 Schlag/min
Hubhöhe:
66 mm
Betriebsdruck:
6,3 bar
Luftbedarf:
157 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Vibration:
24.9 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
98 dB(A)
Länge:
190 mm
Gewicht:
2 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,83*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,23*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 55,52*
Zubehör
ELMAG
42856
ab € 3,83*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,53*
Zubehör
ELMAG
42852
ab € 15,25*
Zubehör
ELMAG
42853
ab € 25,13*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,25*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 25,00*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,13*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.