Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Öler LM, 1/4'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatischer Öler
Automatischer Öler
Artikel-Nr.:
     C6014-42531
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42531
EAN/GTIN:
     9004853425318
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler
  • 1/4'
  • Automatischer Öler
  • Metall-Schutzgehäuse
Weitere Informationen:
Durchfluss bei 6 bar:
1150 l/min
Eingangsdruck:
18 bar
Behältervolumen:
50 cm³
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Druckminderer, Filter und Öler:
Filter, Druckregler, Öler als Einzelgeräte bzw. auch platzsp
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
46138
ab € 32,01*
Ähnlich
ELMAG
42535
ab € 45,16*
Ähnlich
ELMAG
43892
ab € 54,57*
Ähnlich
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Ähnlich
ELMAG
43942
ab € 2,08*
Ähnlich
ELMAG
43943
ab € 2,30*
Ähnlich
ELMAG
42585
ab € 13,52*
Ähnlich
ELMAG
42571
ab € 58,79*
Ähnlich
ELMAG
43974
ab € 4,24*
Ähnlich
ELMAG
43977
ab € 25,02*
Ähnlich
ELMAG
43976
ab € 12,20*
Ähnlich
ELMAG
43972
ab € 7,96*
Ähnlich
ELMAG
43960
ab € 10,85*
Ähnlich
ELMAG
43975
ab € 7,52*
Ähnlich
ELMAG
43955
ab € 10,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.