Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Meißelhammer-Set EPS 200 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Meißelhammer EPS 200 K
Druckluft-Meißelhammer EPS 200 K
Druckluft-Meißelhammer-Set EPS 200 K
Artikel-Nr.:
     415-elmag43815
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43815
EAN/GTIN:
     9004853438158
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer

Produktbeschreibung:

    li>unentbehrlich zu Karossriebau, Metaller und Baugewerbe
  • zu öffnen von Schweißnähten, rasches Lösen von Fliesen, Putzen und Steinen, komfortables Abtragen von hartnäckigen Beschichtungen
  • kräftiges, wenig Hub bei höherer Schlagzahl
  • inkl. Stahl-Meißelhalter, Haltefeder, Schnellwechselfutter und Inlineöler
  • Qualitätsmeißel auch Chro mmolybdänstahl (175 mm)
  • spezialgehärteter, nitrogenbehandelter Zylinder
  • im Koffer
  • Meißel Sechskant: 10,2 mm
  • Schlagzahl: 3.000 1-min
  • Hubhöhe: 66 mm
  • Luftbedarf: 157 l/min
  • Luftanschluss: 1/4"
  • Vibratrion: 24,9 m/s
  • Schalldruckpegel: 98 dB(A)

Lieferumfang:

  • Druckluft-Meißelha mmer EPS 201
  • inkl. Stahl-Meißelhalter
  • Haltefeder
  • Inlineöler
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    2 kg
    Länge:
    190 mm
    max. Betriebsdruck:
    6,3 bar
    Typ:
    Meißelhammer
    Weitere Suchbegriffe: elmag druckluft-stemmhammer, druckluft meißelhammer, Druckluft-Abbruchhammer-Set, Druckluft-Meißelhammer-Set, Druckluft-Mni-Abbruchhammer-Set, Druckluft-Universal-Reinigungsgerät-Set, Druckluft-Vibrations-Meißelhammer-Set, Elmag
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    10
    Frei Haus
    ab € 87,36*
    € 107,93*
    € 4,90*
    ab € 85,14*
    € 107,95*
    2 Tage
    unbekannt
    € 4,95*
    ab € 90,52*
    € 112,11*
    3 Tage
    10
    Frei Haus
    ab € 94,34*
    € 116,06*
    Lager 415
    unbekannt
    € 6,95*
    ab € 96,16*
    € 131,66*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 131,66*
    € 156,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 129,85*
    € 154,52
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 126,61*
    € 150,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 117,95*
    € 140,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 106,37*
    € 126,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 96,16*
    € 114,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ELMAG
    42531
    ab € 30,98*
    Zubehör
    ELMAG
    42535
    ab € 45,27*
    Zubehör
    ELMAG
    43892
    ab € 55,36*
    Zubehör
    ELMAG
    42856
    ab € 3,83*
    Zubehör
    ELMAG
    43944
    ab € 3,68*
    Zubehör
    ELMAG
    43942
    ab € 2,06*
    Zubehör
    ELMAG
    43943
    ab € 2,29*
    Zubehör
    ELMAG
    42585
    ab € 13,49*
    Zubehör
    ELMAG
    42852
    ab € 15,28*
    Zubehör
    ELMAG
    42853
    ab € 24,98*
    Zubehör
    ELMAG
    43974
    ab € 4,23*
    Zubehör
    ELMAG
    43977
    ab € 25,01*
    Zubehör
    ELMAG
    43976
    ab € 12,22*
    Zubehör
    ELMAG
    43972
    ab € 7,95*
    Zubehör
    ELMAG
    43960
    ab € 10,81*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.