| |
|
| Artikel-Nr.: 874-BO-550505 Herst.-Nr.: 550505 EAN/GTIN: 4020684045889 |
| | |
|
| | |
| GN-Blech BZG-G 2/1-20 mit glattem Rand, spezial-geglüht , 20mm Tiefe , Schale BRATEN, BRÄUNEN, BACKEN, PRÄSENTIEREN
- Gastronorm-Bleche aus Edelstahl mit glattem Rand eignen sich perfekt für die Speisenpräsentation bei Büfetts oder in Ausgabestationen
- Zeichnen sich durch besondere Stabilität und Temperaturbeständigkeit aus – auch perfekt für den Kombidämpfer
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B: | 650 x 530 mm | Lichte Weite: | 623 x 503 mm | Tiefe: | 20 mm | Inhalt: | Schale | Material: | CNS, Werkstoff-Nr. 1.4301 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 47,36* | € 60,44* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,62* | € 67,34* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 64,49* | € 88,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|