| |
|
| Artikel-Nr.: 874-BO-550503 Herst.-Nr.: 550503 EAN/GTIN: 4020684045865 |
| | |
|
| | |
| GN-Blech BZG-G 1/1-20 mit glattem Rand, spezial-geglüht , 20mm Tiefe , Schale BRATEN, BRÄUNEN, BACKEN, PRÄSENTIEREN
- Gastronorm-Bleche aus Edelstahl mit glattem Rand eignen sich perfekt für die Speisenpräsentation bei Büfetts oder in Ausgabestationen
- Zeichnen sich durch besondere Stabilität und Temperaturbeständigkeit aus – auch perfekt für den Kombidämpfer
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B: | 530 x 325 mm | Lichte Weite: | 501 x 296 mm | Tiefe: | 20 mm | Inhalt: | Schale | Material: | CNS, Werkstoff-Nr. 1.4301 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,72* | € 37,90* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 28,92* | € 38,21* | | | | | 10 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 30,06* | € 39,47* | | | | Lager 874 | | | | | | € 6,90* | ab € 30,07* | € 41,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|