Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Kupplung, grau, max. Querschnitt 1,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     874-AS-62223
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62223
EAN/GTIN:
     4011160622236
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schutzkontaktkupplung pvc ip20
PVC-Kupplung.

  • Doppelter Schutzkontakt.
  • Max. Querschnitt 1,5 mm².
  • Farbe: Grau
  • Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0620-1
  • Verwendung: Schutzklasse IP 20 - geeignet für den Innenbereich
  • Technische Daten: 230 V / 16 A
  • Qualität Made in Germany
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    0,1kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung pvc, schuko-kupplung, PVC, Kupplung, Schukokupplung, Schuko, Netzkupplung, Stromkupplung, 230, V
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    268
    € 6,70*
    ab € 2,95*
    € 4,45*
    € 4,00*
    ab € 3,34*
    € 5,26*
    7 Tage
    unbekannt
    € 19,95*
    ab € 3,17*
    € 5,26*
    Lager 874
    unbekannt
    € 21,90*
    ab € 3,19*
    € 5,62*
    2 Tage
    70
    Frei Haus
    ab € 4,26*
    € 6,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    as - Schwabe
    62225
    ab € 3,16*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    62224
    ab € 2,96*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    62220
    ab € 1,72*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    62222
    ab € 1,84*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    62221
    ab € 1,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.