Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 62223 Schutzkontaktkupplung PVC 230V Grau IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C340551
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62223
EAN/GTIN:
     4011160622236
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schutzkontaktkupplung pvc ip20

Features:
Quailtätsprodukt „Made in Germany“ für den Einsatz im Innenbereich
zum Anschluss von Leitungen bis max. 1,5 mm2
IP20: abgedeckt
230 V, 16 A
Weitere Informationen:
Höhe:
5 cm
Länge:
9 cm
Farbe:
grau
Breite:
5 cm
Nennspannung:
230 V
Ausführung:
Kupplung
Schutzart:
IP20
Stecker-Ausführung:
gerade
Belastbarkeit (max.):
16 A
Material:
PVC
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Schutzkontaktkupplung
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung pvc, schuko-kupplung, AS Schwabe, Schukostecker, Schuko-Stecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
268
€ 6,70*
ab € 2,95*
€ 4,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,34*
€ 5,26*
7 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 3,17*
€ 5,26*
4 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 3,19*
€ 5,62*
2 Tage
70
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 6,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62225
ab € 3,16*
Ähnlich
as - Schwabe
62224
ab € 2,96*
Ähnlich
as - Schwabe
62220
ab € 1,72*
Ähnlich
as - Schwabe
62222
ab € 1,84*
Ähnlich
as - Schwabe
62221
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.