Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 62223 Schutzkontaktkupplung PVC 230 V Grau IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857922-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62223
EAN/GTIN:
     4011160622236
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schutzkontaktkupplung pvc ip20
AS Schwabe 62223 Schutzkontaktkupplung PVC 230 V Grau IP20

PVC-Schutzkontakt-Kupplung

Quailtätsprodukt „Made in Germany“ für den Einsatz im Innenbereich
zum Anschluss von Leitungen bis max. 1,5 mm2
IP20: abgedeckt
230 V, 16 A

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Kupplung · Belastbarkeit (max. A): 16 A · Herstellerfarbe: Grau · Material: PVC · Nennspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 5 cm · Produktabmessung, Höhe: 5 cm · Produktabmessung, Länge: 9 cm · Schutzart: IP20 · Stecker-Ausführung: gerade · Weitere technische Daten: Geprüft nach DIN VDE 0620-2-5

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 9 x 5 x 5 cm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
5 cm
Produktabmessung, Länge:
9 cm
Produktabmessung, Breite:
5 cm
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau
Material:
PVC
Stecker-Ausführung:
gerade
Ausführung (allgemein):
Kupplung
Nennspannung:
230 V
Belastbarkeit (max. A):
16 A
Produkt-Art:
Schutzkontaktkupplung
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung pvc, schuko-kupplung, AS Schwabe, 62223, Schukostecker, Schuko-Stecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
€ 6,70*
ab € 2,96*
€ 4,46*
€ 4,00*
ab € 3,36*
€ 5,27*
6 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 3,18*
€ 5,27*
4 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 3,21*
€ 5,62*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 6,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62225
ab € 3,17*
Ähnlich
as - Schwabe
62224
ab € 2,96*
Ähnlich
as - Schwabe
62220
ab € 1,72*
Ähnlich
as - Schwabe
62222
ab € 1,84*
Ähnlich
as - Schwabe
62221
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.