Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe PVC Kupplung 230V 16A grau Leitung Anschluss bis max. 1,5mm² IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-62223
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62223
EAN/GTIN:
     4011160622236
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schutzkontaktkupplung pvc ip20

PVC Kupplung für den Innenbereich

  • Gummi-Kupplung: Ideal für den Anschluss an Verlängerungskabel oder für die Anbringung & Reparatur für beschädigte Strom-Kabel. Der Stecker-Kupplung bietet doppelten Schutzkontakt sowie einen max. Querschnitt von 1,5 mm².
  • Indoor: Die sehr robuste Kabelkupplung ist nach DIN VDE 0620-1 geprüft & IP20 zertifiziert. Die Schutzkontaktkupplung ist somit für die Innenanwendung geeignet. Das verschlussdichte Material hat eine Leitungsaufnahme bis 3G1,5.
  • Material: Die Schuko Buchse besteht aus sehr robustem und gut verarbeitetem Gummi, das zuverlässigen Schutz vor diversen äußeren Faktoren, wie Stürzen oder Stößen, bietet. Eine ideale Zugentlastung ist gewährleistet.
  • Montage: Die Innenbereich-Kupplung ist sehr einfach zu montieren. Schraube an der Seite lÖsen, Ummantelung entfernen, Leitung anbringen und Kupplung wieder zusammenschrauben.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovatio
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
grau
Schutzart:
IP20
zum Anschluss von Leitungen bis max.:
1,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung pvc, schuko-kupplung, Schuko, Schutzkontakt, Kupplung, Rundkontaktkupplung, Schukokupplung, Steckerkupplung, Schuko-Steckvorrichtung, Schuko-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62225
ab € 3,17*
Ähnlich
as - Schwabe
62224
ab € 2,95*
Ähnlich
as - Schwabe
62220
ab € 1,72*
Ähnlich
as - Schwabe
62222
ab € 1,84*
Ähnlich
as - Schwabe
62221
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.