Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-60809 Herst.-Nr.: 60809 EAN/GTIN: 4011160608094 |
| |
|
| | |
| Vollgummi-Steckdosenleiste S 2+Praktische Steckdosenleisten.Stapelbar und daher äußerst platzsparend zu lagern.Schutzklasse IP 44 - Geeignet für Gewerbe / BaustelleEingang: CEE-Stecker 400 V, 16 A, 5-polig mit 2m Leitung Typ H07RN-F 5G2,5Ausgang: 6 Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 AAbsicherung: 1 x FI 40A, 4 polig, 30 mASicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, EN 60439-4, DIN VDE 0282-4Verwendung: Schutzklasse IP 44 - Geeignet für Gewerbe / BaustelleTechnische Daten: 400 V / 230 VQualität Made in Germany Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,3kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Vollgummi-Steckdosenleiste, cee-stecker 400v 16a ip44, cee stromverteiler, as schwabe cee stromverteiler, Steckdose, Verteiler, Steckdosenverteiler, Verteilersteckdose, Garten, Baustelle, Gummiverteiler, Stromverteiler, Aussen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 184,60* | € 221,30* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,07* | € 235,10* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 195,86* | € 246,05* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,45* | € 254,90* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 200,00* | € 264,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|