Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Steckdosenleiste S2+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vollgummi-Steckdosenleiste S2+
Vollgummi-Steckdosenleiste S2+
Artikel-Nr.:
     415-as-60809
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60809
EAN/GTIN:
     4011160608094
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE-Stecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste

Die Vollgummiproduktlinie ist speziell für den rauen Einsatz konzipiert. Diese Produkte zeichnen sich durch hervorragende Qualität und Haltbarkeit aus. Überall dort, wo extremste Belastungen auftreten, wie z.B. aggressive Säuren oder Reinigungsmittel, hohe mechanische Kräfte, unterschiedlichste Temperaturbedingungen sowie Industire- und Baustelleneinsatz. Auch starke Stöße beeinträchtigen weder die Funktion, noch die Form des Verteilers.

  • für Gewerbe und Baustellen geeignet

Produktbeschreibung:

  • gute Säuren- und Laugenresistenz
  • wetter- und alterungsbeständig
  • hohe Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit
  • unempfindliche Farbgebung
  • sehr hohe Formgenauigkeit und -stabilität
  • stapelbar und daher äußerst platzsparend zu lagern

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • Vollgummi-Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
  • Ausgang:
    • 6 Schutzkontaktsteckdosen 230 V / 16 A
    • 1 x FI-Absicherung 4-polig, 40 A / 30 mA

Sicherheit:

  • IP 44
  • geprüft nach:
    • DIN VDE 0620-1
    • DIN EN 50525-2
    • EN 61439-4
    • IEC 60309
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
5
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
2 m
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0620-1
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Steckdosenleiste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
€ 6,70*
ab € 185,07*
€ 221,19*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,45*
€ 234,77*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 195,69*
€ 245,42*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 214,07*
€ 254,10*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 199,64*
€ 263,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,47*
€ 313,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,18*
€ 304,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,71*
€ 287,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,79*
€ 273,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 217,70*
€ 259,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,64*
€ 237,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60807
ab € 245,43*
Ähnlich
as - Schwabe
60556
ab € 96,23*
Ähnlich
as - Schwabe
60812
ab € 171,59*
Ähnlich
as - Schwabe
60806
ab € 181,54*
Ähnlich
as - Schwabe
60813
ab € 186,27*
Ähnlich
as - Schwabe
60854
ab € 109,63*
Ähnlich
as - Schwabe
60814
ab € 859,97*
Ähnlich
as - Schwabe
60557
ab € 98,25*
Ähnlich
as - Schwabe
60560
ab € 106,43*
Ähnlich
as - Schwabe
60804
ab € 160,77*
Ähnlich
as - Schwabe
60558
ab € 101,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.