Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-243450-YY Herst.-Nr.: 60809 EAN/GTIN: 4011160608094 |
| |
|
| | |
| Vollgummi-Steckdosenleiste S2+ Vollgummi-Steckdosenleiste S2+ Eingang: 2m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 400V/16A/5polig Ausgang: 6x Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel Absicherung: 1 x FI 40A, 30mA, 4polig, TypA - Gewerbe, Baustelle IP 44 - Weitere Informationen: | | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 184,60* | € 221,30* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,07* | € 235,10* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 195,86* | € 246,05* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 214,45* | € 254,90* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 200,00* | € 264,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|