Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-60671 Herst.-Nr.: 60671 EAN/GTIN: 4011160606717 |
| |
|
| | |
| 4-fach Verteilersteckdose H07RN-F 3G1,5 / 10m, schwarz - as-schwabe - robuste Ausführung
- Öse zum Aufhängen
- selbstschließende Sicherheitsklappdeckel
- Schutzkontaktstecker
- verpackt im Polybeutel
- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 / 230V/16A
- geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0282-4, CE
- Schutzart: IP 44
Verwendung: - Außenbereich
- ZUR DAUERHAFTEN VERWENDUNG IM FREIEN
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,7kg | Eingang 16A, ca. 11kW: | 1 CEE-Stecker 400V / 16A, 5-polig, 6h | Ausgang: | 1 CEE-Kupplung 400V / 16A, 5-polig, 6h | Länge: | 10m |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Verteilersteckdose, schuko-steckdose ip44, schuko-steckdose, schuko-steckdose schwarz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 27,65* | € 37,24* | | | | Lager 874 | | | | | | € 6,90* | ab € 29,30* | € 41,90* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 29,78* | € 44,23* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,96* | € 50,54* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,43* | € 51,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|