Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 4-fach Verlängerungsleitung 10m 230V 16A H07RN-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60673
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60673
EAN/GTIN:
     4011160606731
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose

Verlägerungsleitung mit 4-fach Verteilersteckdose H07RN-F

  • 4-fach Verteiler-Steckdose: Intelligentes Kabelmanagement mit unserem robusten Energie-Verteiler. Der Strom-Verteiler verfügt über 4 Schuko-Dosen mit selbstschließenden Sicherheits-Klappdeckeln. Ideal für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet.
  • Material: Der professionelle Strom-Verteiler besteht aus sehr hochwertigen Materialien. Dank seiner praktischen Aufhäng-öse ist er besonders gut handzuhaben und die Stromverteilung gut regelbar.
  • Sicherheit: Die Mehrfach-Verteilerdose ist IP44 zertifiziert (fremdkörper- & spritzwassergeschützt) und somit bestens für den Außen-Bereich geeignet.
  • Anwendungsbereich: Der Mehrfach-Stecker kann sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich verwendet werden. Der Steckdosenverteiler kann bedenkenlos dauerhaft im Freien, wie z.B. im Garten oder beim Camping, eingesetzt werden.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
blau/schwarz
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07RN-F
Länge:
5 m
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Steckplätze:
4 Stück
Anschluss:
Schukostecker
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Verteilersteckdose, verlängerungskabel 16 a schwarz 5.00 m, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip44, Mehrfachstecker, Steckdosenleiste, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Tischsteckdose, Schutzkontaktwinkelstecker, Feuchtraum Steckdose, Baustellen Steckdose, Steckdose für außen, Steckdose für Baustelle, Steckdose für Außenbereich, Steckdose für Garten, Wandbefestigung, Steckdose Ein und Ausschalter, Steckdose Ein-Aus-Schalter, Steckdose mit Sicherheitsklappdeckel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60671
ab € 27,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.