Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18378-D44-60671 Herst.-Nr.: 60671 EAN/GTIN: 4011160606717 |
| |
|
| | |
| 4-fach-Verteilersteckdose 4 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel 10 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker im Polybeutel mit Etikett 230V / 16A / max. 3500W - Gewerbe, Baustelle IP44 - Weitere Informationen: | | Maße (LxBxH): | 22 x 22 x 12 cm | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Verteilersteckdose, stromverlängerungskabel 10m schwarz, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip44 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 27,64* | € 37,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,46* | € 41,85* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 29,78* | € 44,35* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,98* | € 50,62* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,27* | € 52,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|