Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-60671 Herst.-Nr.: 60671 EAN/GTIN: 4011160606717 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: - zur dauerhaften Verwendung im Freien
Produktbeschreibung: - Öse zum Aufhängen
- selbstschließende Sicherheitsklappdeckel
- Knickschutzhülle
- robuste Ausführung
Anschlüsse: - Eingang:
- 4 Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
- Ausgang:
- Schutzkontaktsteckdosen 230 V / 16 A mit Sicherheitsklappdeckeln
Sicherheit: - IP 44
- geprüft nach:
- DIN VDE 0620-1
- DIN VDE 0282-4
Weitere Informationen: | | Aderanzahl: | 3 | Anzahl Steckdosen: | 4 | Farbe: | schwarz | Kabel: | H07RN-F | Kabellänge: | 10 m | Leiterquerschnitt: | 1,5 mm² | Norm DIN: | DIN VDE 0282-4 | Schutzklasse: | IP 44 | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Verteilersteckdose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Verteilersteckdose, stromverlängerungskabel 10m schwarz, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip44, 3-fach, 4-fach, 5-fach, 6-fach, 8-fach, Elektroverteiler, H03VVH2-F, H05RN-F, H05RR-F, H05VV-F, H07BQ-F, H07RN-F, Steckdosen, Steckdosenleisten, Stromverteiler, Verteilerdosen, XYMM-JK |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 27,57* | € 37,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,43* | € 41,88* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 29,94* | € 44,35* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,12* | € 50,66* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,34* | € 52,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|