Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-60600 Herst.-Nr.: 60600 EAN/GTIN: 4011160606007 |
| |
|
| | |
| 4-fach VerteilersteckdoseSelbstschließende Klappdeckel. Öse zum Aufhängen.Bruchfest.Max. Querschnitt 2,5 mm². Farbe: BlauSicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0620-1Verwendung: Schutzklasse IP 44 - Geeignet für Gewerbe / BaustelleTechnische Daten: 230 V / 16 A Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2kg | Eingang 16A, ca. 11kW: | 1 CEE-Stecker 400V / 16A, 5-polig, 6h | Ausgang: | 1 CEE-Kupplung 400V / 16A, 5-polig, 6h | Länge: | 10m |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, CEE-Kupplung, Caravan, Camping, Boot, Wohnmobil, Wohnwagen, Stecker, Kabel, Stromstecker, Stromkabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 10,02* | € 14,20* | | | | Lager 874 | | | | 1 | | € 21,90* | ab € 10,65* | € 16,40* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 10,80* | € 16,93* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,26* | € 23,55* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,21* | € 26,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|