Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18378-D44-60600 Herst.-Nr.: 60600 EAN/GTIN: 4011160606007 |
| |
|
| | |
| 4-fach-Verteilersteckdose, schwarz mit selbstschließenden Klappdeckeln mit Öse zum Aufhängen max. Querschnitt 2,5mm² 230V/16A - Gewerbe, Baustelle IP44 - Weitere Informationen: | | Maße (LxBxH): | 22 x 6 x 8 cm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 10,02* | € 14,20* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 10,65* | € 16,40* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 10,80* | € 16,93* | | | | Lager 6922 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,26* | € 23,55* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,21* | € 26,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 235,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|