Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-243422-YY Herst.-Nr.: 60600 EAN/GTIN: 4011160606007 |
| |
|
| | |
| 4-fach-Verteilersteckdose, schwarz 4-fach-Verteilersteckdose, schwarz mit selbstschließenden Klappdeckeln mit Öse zum Aufhängen max. Querschnitt 2,5mm² 230V/16A - Gewerbe, Baustelle IP44 - Weitere Informationen: | | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdosen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 10,02* | € 14,20* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 10,65* | € 16,40* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 10,80* | € 16,93* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,26* | € 23,55* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,21* | € 26,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|