Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 4-fach Verteilersteckdose mit Sicherheitsklappdeckel schwarz IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-60600
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60600
EAN/GTIN:
     4011160606007
Suchbegriffe:
Verteilersteckdose
4-fach verteilersteckdose
verteilersteckdose
as schwabe verteilersteckdose

3-fach Verteiler-Steckdose aus Vollgummi

  • zum Anschluss von Leitungen bis max. 2,5 mm²
  • zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
  • mit selbstschließenden Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
  • mit bruchfestem Gehäuse und öse zum aufhängen
  • Sicherheit: Die hochwertige Verteilerdose ist nach DIN VDE 0620-1 geprüft und IP44 zertifiziert. Dementsprechend ist der Schuko-Verteiler fremdkörper- und spritzwassergeschützt.
  • Anwendungsbereich: Der Mehrfach-Stecker ist auf Grund seiner Qualität sowohl für das Gewerbe & die Baustelle als auch für den privaten Gebrauch im Outdoor-Bereich & im Indoor-Bereich geeignet.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Steckplätze:
4 Stück
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachstecker, Verlängerungskabel, Steckdosenleiste, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Tischsteckdose, Schutzkontaktwinkelstecker, Feuchtraum Steckdose, Baustellen Steckdose, Steckdose für außen, Steckdose für Baustelle, Steckdose für Außenbereich, Steckdose für Garten, Wandbefestigung, Steckdose mit Sicherheitsklappdeckel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
3029
1
€ 6,70*
ab € 10,02*
€ 14,20*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 10,65*
€ 16,40*
6 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 10,80*
€ 16,93*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 19,26*
€ 23,55*
6 Tage
105
1
€ 7,90*
ab € 19,21*
€ 26,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.