Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-60477 Herst.-Nr.: 60477 EAN/GTIN: 4011160604775 |
| |
|
| | |
| CEE-Verlängerungsleitung Caravan.Mit 10 m schwere Gummischlauchleitung Typ H07RN-F 3G2,5Mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung 230 V, 16 A, 3-polig.Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, RN-F geprüft nach DIN VDE 0282-4.Verwendung: Schutzklasse IP 44 - geeignet für den Aussenbereich.Technische Daten: 230 V / 16 A Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,4kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummi-Verlängerungsleitung, Gummikabel, Gummiverlängerungskabel, Schlauchleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, schlauchleitung 3g2.5, cee-verlängerungsleitung 10m, cee verlängerungsleitung, CEE, Caravan, Camping, Boot, Wohnmobil, Wohnwagen, Kabel, Stromleitung, Stromkabel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 30,32* | € 40,02* | | | | Lager 874 | | | | | | € 6,90* | ab € 32,26* | € 44,91* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 35,50* | € 46,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,51* | € 47,70* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,89* | € 53,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|