Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18378-D44-60477 Herst.-Nr.: 60477 EAN/GTIN: 4011160604775 |
| |
|
| | |
| CEE-Verlängerung 10m, schwarz 10m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5 mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung 230V/16A/3polig im Polybeutel mit Etikett 230V/16A/max. 3500W - IP44 Außenbereich - Weitere Informationen: | | Maße (LxBxH): | 22 x 22 x 9 cm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 30,32* | € 40,02* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,26* | € 44,91* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 35,50* | € 46,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,51* | € 47,70* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,89* | € 53,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|